ホーケン
ホーケンの 背抜き手袋
ホーケンの 天然ゴム 背抜き手袋
ぬりて7KG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
26879983
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
滑りにくい厚手タイプのゴム引き手袋。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
材質
純綿・天然ゴム
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
一般作業、土木、農業、塗装など。
色
ナチュラル
機能
耐久性
材質(すべり止め)
天然ゴム