カーポップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 26880218 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

定番のすべり止め手袋の高級品。10ゲージの指先補強タイプ。

サイズ女性用(M) 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質手袋:10ゲージ綿 すべり止め:塩化ビニル ピンク 質量(g)47 質量(g/ダース)564 ゲージ数10 入数(双)12 用途一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。 厚さ(mm)3.2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 滑り止め効果スベリ止付 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする