職人さん

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5双) 注文コード 26880254 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

軽作業から職人さんまで幅広く使用されている人気商品。お得な5双組。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質手袋:10ゲージ綿 すべり止め:塩化ビニル パープル 質量(g)47 ゲージ数10 入数(双)5 用途一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。 厚さ(mm)3.2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 滑り止め効果スベリ止付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26880236
2016-10-18
用途:
自動車運転・食品の配送

普通の軍手より薄くて手先の作業に向きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする