ホーケン
ホーケンの 品質管理・精密作業用手袋
ホーケンの スムス手袋 (綿)
職人さん薄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
26880297
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スムス手袋にすべり止めを加工した手袋。
サイズ
L
全長(cm)
23
材質
手袋:綿 すべり止め:塩化ビニル
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
入数(双)
12
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
9.5