ホーケン
ホーケンの 軍手
ホーケンの すべり止め軍手
ゴムポップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26880306
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
環境に優しく、すべり止め効果の高い天然ゴムのすべり止め手袋。
サイズ
M
全長(cm)
20.6
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
手袋:7ゲージポリエステル・他 すべり止め:天然ゴム
色
オレンジ
質量(g)
51
ゲージ数
7
入数(双)
1
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。