ホーケン
ホーケンの 軍手
ホーケンの 純綿軍手
軽快綿手 10-G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
26880342
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
10ゲージの純綿手袋。下履きや軽作業に。
ゲージ数
10
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
440
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
材質
綿100%
色
ホワイト
質量(g)
36.6
入数(双)
12
機能
通気性
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
手の平幅(cm)
10