ホーケン
ホーケンの 軍手
ホーケンの 純綿軍手
サンバイク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
26880367
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
10ゲージの純綿手袋。下履きや軽作業に。
ゲージ数
10
サイズ
女性用(M)
質量(g/ダース)
372
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
材質
綿100%
色
ホワイト
質量(g)
31
入数(双)
12
加工
ジの純綿手
機能
通気性
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
手の平幅(cm)
9.5