ホーケン
ホーケンの 防護服・保護服・特殊服
ホーケンの 腕カバー
ケブラー手首ガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
26880428
品番
CK-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
耐切創に優れたアラミド100%の手首ガード。
材質
アラミド繊維
用途
耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
サイズ
17cm
全長(cm)
17
特性
耐切創