ホーケン
ホーケンの 品質管理・精密作業用手袋
ホーケンの スムス手袋 (綿)
スムス#30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
26880446
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
42番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。
サイズ
M
全長(cm)
22
材質
綿100%
用途
一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
色
白
入数(双)
12
加工
糸使用の高
中指長(cm)
8.2
コーティング
なし
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
指マチ
マチなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フィット性