ホーケン
ホーケンの 品質管理・精密作業用手袋
ホーケンの スムス手袋 (綿)
スムス#50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
26880534
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
32番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。厚手タイプ。
サイズ
L
全長(cm)
24
材質
綿100%
用途
一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
入数(双)
12
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応