スムス#50未晒

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 26880577 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

32番綿糸使用の高級綿手袋。品質管理用の定番品。厚手タイプ。

サイズL 全長(cm)24 材質綿100% 用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。 入数(双)12 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26880586
2020-10-04
用途:
家事全般や手肌の手入れ時
その他業種

手湿疹がひどく薬やクリームなどを付けたときに使用しています。繰り返し洗濯して縮んで型崩れしてきたら、草取りや外回りの掃除など汚れ仕事で使って捨てています。手湿疹がひどいときでも縫い目で痛くなりにくいです。他の真っ白なスムス手袋はかぶれてだめでしたが、これは蛍光剤などが使用していないからなのか、大丈夫でした。晴れ上がった指でもLLサイズならゆったりです。たぶん指輪30号くらいでも余裕です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする