- 礼装用ナイロン ホーケン 26880717

- 礼装用ナイロン ホーケン 26880717
- 礼装用ナイロン ホーケン 26880717

礼装用ナイロン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.5
内容量1ダース(12双)注文コード26880717品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ホック付のナイロン手袋。甲部分に飾り付。東レのナイロン生地使用。

用途冠婚葬祭、ドライブ手袋、宝飾品の取扱など。サイズLL全長(cm)23.5材質東レナイロン100%入数(双)12中指長(cm)9コーティングなし手のひらまわり(cm)21手の平幅(cm)10.5指マチマチアリ特性フィット性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26880708
2018-10-25
用途: ドライバー手袋
運輸・通信業

安価で使用し易い、購入して良かった。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 26880708
2017-11-26
用途: 主に車の運転使用
サービス業

車を運転するときに、いつも使っていたが
店になくて、注文しました。
この手袋が一番いいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする