ナイロンW口丸

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 26880726 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

しっかりした厚みで使いやすいマチ付ナイロン手袋。東レナイロン生地使用。

サイズS 全長(cm)22 材質東レナイロン100% 用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。 入数(双)12 中指長(cm)8.6 手の平幅(cm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26880753
2018-05-29
用途:
貴金属の箱詰め
農・林・水産業

左右兼用とは知らずに購入したため、装着感はよくありません。またLLサイズでも小さかったです。しかし、通気性も良く、長時間使用しても手が蒸れることはありませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする