ナイロンW左右無し

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 26880778 品番 CW-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

しっかりした厚みのナイロン手袋。

サイズM 全長(cm)22.5 材質ナイロン100% 用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。 入数(双)12 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26880778
2017-05-13
用途:
運転時
自動車・二輪車・自転車関連業

片手だけすることが多いので片方だけほしいと常々思っていたので左右無しは私には最高の商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする