ホーケン
誘導灯ナイトリーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
26880918
品番
NL-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
長さ86cmのクイック点滅・点滅・点灯の切替式。
用途
夜間工事現場、交通整備など
色
赤
全長(mm)
860
材質
取っ手部:プラスチック フック部:スチール 紐:ポリエステル 点滅部:ポリカーボネート 反射材:PVC
直径(Φmm)
30
使用乾電池
単2電池×2
LED使用数(個)
12