着たろうネイビー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26880997 品番 FT-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。

サイズL 用途塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン ネイビー 胸囲(cm)85〜110 機能通気性 適応身長(cm)165〜175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26881015
2018-04-26
用途:
塗装作業時

ポケットがついてるのが便利 夏もまあまあ快適な気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする