IQaudIO Raspberry Pi2/B+/A+用オーディオDAC搭載D級パワーアンプボード Pi-DiGiAMP+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26881304 品番Pi-DIGIAMP+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

T.I社製チップセットTAS5756mを実装、オーディオDACと20W×2chのD級パワーアンプが一枚のボードにまとめられています。外部電源(DC15V 3.3A推奨)が必要ですが、非常にシンプルなオーディオ再生環境が構築できます。

種類工作キット 仕様HAT準拠 、Full-HDオーディオ、192kHz 24bit対応 、対応機種:Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性 、ハンダ付け不要の基板完成品 、最大出力:35W×2ch 、AMPのイネーブル/ディセーブルは、GPIO22を介して選択可能 、アドバンスドESDプロテクション 、USBオーディオ、ソリューションを介してCPUの負荷を軽減するために、デジタルI2Sオーディオ信号を使用 、外部電源:DC15V 3.3A(推奨) 対応機種Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性 最大出力(W)35×2ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする