接触&赤外反射センサーボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26881496 品番KP-15JSWIR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。

種類工作キット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17 仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf〜50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm 接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ) 電源電圧(V)DC3.3 電流(mA)(動作時)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする