VP 10-XA2D25M8 VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26884147

 

VP 10-XA2D25M8 VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26884147
VP 10-XA2D25M8 VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26884147
VP 10-XA2D25M8 VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン 26884147

VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

(14件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(ds)25タップサイズM8注文コード26884147品番VP 10-XA2D25M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
外径D(Φmm)254寸法I(mm)33ボス径d(Φmm)70寸法t1(mm)9寸法t2(mm)12リム幅w(mm)36データム径dn(mm)245軸穴径(ds)25溝の形A溝数2質量(kg)3.8種類VPプーリベルトA形タップサイズM8キー寸法(b×t)8X7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: モーターに取り付けて使用
建設業・工事業

軸穴完成品プーリー
普段は鍋屋バイテック製を購入しますがボス位置の都合で初めてエバオン製を購入してみました
穴の寸法を計測すると+0.07mm
穴公差ではE8、重負荷では使えない穴径です
(鍋屋ではH6からG8まで措定できます、それと比較してもかなり大きめです)
商品説明に穴公差の説明まであると選定の目安になります

1が参考にしています
対象商品 : 26885373
2024-08-27
用途: コンプレッサーなどのモーターに使用する
菊本産業

バッチリモーターにはまり、完成品が、家に送ってくるのが良い

対象商品 : 26884953
2023-01-27
用途: ポットミキサー作業
サービス業

2.5インチのA2プーリがどこにもなく大変助かりました
押しネジ2か所あるのもいいです。
適正回転で作業も安全にできました。

対象商品 : 26885048
2021-11-19
用途: 重量の物の上昇 下降に使用,テーブルの上下
有限会社トキヤ電機製作所

全然問題なく使用出来ました 軸計 キー溝問題ありませんでした

対象商品 : 26885102
2021-01-22
用途: 精米作業用電動機のプーリー

安価で軸に簡単に組付け可。固定ピン付属を希望します

対象商品 : 26885477
2019-07-29
用途: 日立モーターに最適
農・林・水産業

日立、750wモーターにピッタリサイズ
助かりました。

対象商品 : 26885784
2019-11-28
用途: モーター軸に使用

製品仕様図面と実物に差異が有り、据付けに必要な外形寸法も不足している。仕様を正確な図面で表示していただきたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 26885784
2019-09-19
用途: 機械のパーツ
製造業

商品は☆5、納期☆1、総合的に☆3
1週間はかかり過ぎ
短納期希望

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする