曜日別特売

VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオン
(14件のレビュー)
溝数2種類VPプーリベルトA形内容量1個
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
溝の形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26884068VP 10-XA2D14M625433709123624514A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884077VP 10-XA2D15M625433709123624515A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884086VP 10-XA2D16M625433709123624516A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884095VP 10-XA2D18M625433709123624518A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884104VP 10-XA2D19M625433709123624519A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884113VP 10-XA2D20M625433709123624520A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884122VP 10-XA2D22M825433709123624522A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884138VP 10-XA2D24M825433709123624524A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884147VP 10-XA2D25M825433709123624525A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884156VP 10-XA2D28M825433709123624528A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884165VP 10-XA2D30M825433709123624530A
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884174VP 10-XA2D32M825433709123624532A
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
26884183VP 10-XA2D35M825433709123624535A
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884192VP 10-XA2D38M825433709123624538A
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884208VP 10-XA2D40M825433709123624540A
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884217VP 11-XA2D14M6279.435700.50.536270.414A
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884226VP 11-XA2D15M6279.435700.50.536270.415A
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884235VP 11-XA2D16M6279.435700.50.536270.416A
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884244VP 11-XA2D18M6279.435700.50.536270.418A
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884253VP 11-XA2D19M6279.435700.50.536270.419A
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884262VP 11-XA2D20M6279.435700.50.536270.420A
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884278VP 11-XA2D22M8279.435700.50.536270.422A
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884287VP 11-XA2D24M8279.435700.50.536270.424A
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884296VP 11-XA2D25M8279.435700.50.536270.425A
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884305VP 11-XA2D28M8279.435700.50.536270.428A
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884314VP 11-XA2D30M8279.435700.50.536270.430A
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884323VP 11-XA2D32M8279.435700.50.536270.432A
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884332VP 11-XA2D35M8279.435700.50.536270.435A
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884348VP 11-XA2D38M8279.435700.50.536270.438A
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884357VP 11-XA2D40M8279.435700.50.536270.440A
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884366VP 12-XA2D14M6304.835750.50.536295.814A
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884375VP 12-XA2D15M6304.835750.50.536295.815A
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884384VP 12-XA2D16M6304.835750.50.536295.816A
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884393VP 12-XA2D18M6304.835750.50.536295.818A
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884402VP 12-XA2D19M6304.835750.50.536295.819A
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884418VP 12-XA2D20M6304.835750.50.536295.820A
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884427VP 12-XA2D22M8304.835750.50.536295.822A
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884436VP 12-XA2D24M8304.835750.50.536295.824A
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884445VP 12-XA2D25M8304.835750.50.536295.825A
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884454VP 12-XA2D28M8304.835750.50.536295.828A
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884463VP 12-XA2D30M8304.835750.50.536295.830A
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884472VP 12-XA2D32M8304.835750.50.536295.832A
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884488VP 12-XA2D35M8304.835750.50.536295.835A
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884497VP 12-XA2D38M8304.835750.50.536295.838A
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884506VP 12-XA2D40M8304.835750.50.536295.840A
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884515VP 12-XA2D42M8304.835750.50.536295.842A
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884524VP 13-XA2D14M6330.235750.50.536321.214A
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884533VP 13-XA2D15M6330.235750.50.536321.215A
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884542VP 13-XA2D16M6330.235750.50.536321.216A
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26884558VP 13-XA2D18M6330.235750.50.536321.218A
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: モーターに取り付けて使用
建設業・工事業

軸穴完成品プーリー
普段は鍋屋バイテック製を購入しますがボス位置の都合で初めてエバオン製を購入してみました
穴の寸法を計測すると+0.07mm
穴公差ではE8、重負荷では使えない穴径です
(鍋屋ではH6からG8まで措定できます、それと比較してもかなり大きめです)
商品説明に穴公差の説明まであると選定の目安になります

1が参考にしています
対象商品 : 26885373
2024-08-27
用途: コンプレッサーなどのモーターに使用する
菊本産業

バッチリモーターにはまり、完成品が、家に送ってくるのが良い

対象商品 : 26884953
2023-01-27
用途: ポットミキサー作業
サービス業

2.5インチのA2プーリがどこにもなく大変助かりました
押しネジ2か所あるのもいいです。
適正回転で作業も安全にできました。

対象商品 : 26885048
2021-11-19
用途: 重量の物の上昇 下降に使用,テーブルの上下
有限会社トキヤ電機製作所

全然問題なく使用出来ました 軸計 キー溝問題ありませんでした

対象商品 : 26885102
2021-01-22
用途: 精米作業用電動機のプーリー

安価で軸に簡単に組付け可。固定ピン付属を希望します

対象商品 : 26885477
2019-07-29
用途: 日立モーターに最適
農・林・水産業

日立、750wモーターにピッタリサイズ
助かりました。

対象商品 : 26885784
2019-11-28
用途: モーター軸に使用

製品仕様図面と実物に差異が有り、据付けに必要な外形寸法も不足している。仕様を正確な図面で表示していただきたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 26885784
2019-09-19
用途: 機械のパーツ
製造業

商品は☆5、納期☆1、総合的に☆3
1週間はかかり過ぎ
短納期希望

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする