デジタルマルチメータ

(24件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894403 品番CD732(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF〜3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF〜3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可

直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 交流電圧(V)6/60/600/750 抵抗(Ω)600/6k/60K/600K/6M/60M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48 質量(g)約320 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 幅(mm)90 奥行(mm)90 高さ(mm)167 付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48 表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性45〜500Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境5〜40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比20〜80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.V600V/CAT.U1000V コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック10〜60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF〜3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
機器のメンテナンス

使いやすく製品に問題なし。
専用のケース(C-SP)も取り扱ってくれたら☆五つです。

対象商品:
01283564
2023-12-21
用途:
電化製品の修理やモーターコンデンサーの容量の計測等
農・林・水産業

アナログのテスターは、持っているのですが今回デジタルマルチメーターを購入して、とても数字が見やすく便利です。コンデンサー容量の計測値も大容量まで計測出来各種モーター類の修理にも大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
01283564
2021-12-09
用途:
太陽光工事
山口電気 様 (建設業・工事業)

ローコスト高性能で良い
できればケースもつけてほしい

1人が参考にしています
対象商品:
01283564
2020-08-14
用途:
各種機器の調整

測定のレスポンスが良く、使いやすい。測定レンジが5種程度の固定モードがあればベスト。

1人が参考にしています
対象商品:
01283564
2019-07-19
用途:
電子部品の診断や導通テスト
自動車・二輪車・自転車関連業

手ごろな価格でコンデンサ容量の測定できるテスターを探していて、必要な範囲(3999μF)の測定できるのがこの”サンワCD732”でした。価格を比較したところ、ダントツで安いし送料も無料になるので助かりました。
 他にもいろいろ測定できますし、周りはソフトケースで覆われ多少の衝撃は大丈夫とおもいます。背面にはテスター本体に付いている足を出せば斜めに置いて測定できたり、ソフトケースには吊り下げフック等を付けられる穴兼1mmちょっとの厚み(太さ)の板やワイヤーに掛けられるようになっていて両手が使える便利機能がさりげなく付いて使い勝手が良いです。

対象商品:
01283564
2019-10-22
用途:
バラック電子回路の製作時の作業用に使用します。
オータンズ 様 (製造業)

電子回路製作時には必携のマルチメーターです。特に、数値表示の下に、アナログバー表示が連動していて、直感的にわかりやすいです。これ一台あれば、出張時にも重宝します。電子回路を作る、治す、点検するならば、三種の神器の一つでしょうね。価格的にも手頃です。

対象商品:
01283564
2019-05-14
用途:
電気設備の保守メンテ業務
建設業・工事業

3月で定年退職した会社では日置社製を使用していました。電圧を検知したら音がすれば良いのですがどうでしょうか?

対象商品:
01283564
2019-03-31
用途:
電子機器の回路確認

レンジが広いので作業効率がいい。1000Vまで対応。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする