交流専用クランプメータ

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894473 品番DCM400(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能
ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能
導通ブザー
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能

交流電圧(V)400/600 交流電流(A)40/400 電源R03(単4形)1.5V×2 クランプ径(Φmm)25 抵抗(Ω)400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×193×28 質量(g)約230 幅(mm)50 奥行(mm)193 高さ(mm)28 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別クランプメータ 周波数(Hz)(電流)20〜4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 直流電圧(V)400/600 周波数特性ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60〜500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50〜500Hz:±(1.5%+5) 電池寿命(時間)連続約150(マンガン電池) 表示桁数4000 サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境5〜40℃(結露のないこと)5〜31℃まで80%RH以下 31〜40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.V300V CAT.U600V 導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm)10×34 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03358774
2018-02-07
用途:
工場の検査用
立川林産株式会社 様

普通に使いやすい。後は耐久性さえよければ、満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする