シーラーが熱くならなくなったので、どこまで電気がながれているか調べる為に使用しました。ラボで様々な機器を使用するのでマルチメーターが1台あると重宝すると感じました。
計器としての精度を、0.5級の標準器を校正しましたが、簡易的な回路計でありながらも、その指針の読み精度は、0.5級(標準器)と同等の精度がある事が分かりました。
薄型、軽量、多機能なので出張時にも使えて重宝しています。
サイズ感がよく、ポータブルであり、非常に扱いやすい。
コンパクトで使いやすいです。
ヘヤーバンドなどのゴムをつけとければ、手首に止めて両手が使え、更に便利です。
以前から使用していたテスターが壊れたため、同製品を探したが廃盤になっているようで、こちらの評判が良かったため購入。 コンパクトサイズで使い勝手が良いです。
オートオフ機能は地味にうれしい。