アナログマルチテスタ

(6件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600 注文コード26894638 品番SP21(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は直流電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
500μFのコンデンサチェックレンジ
メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック

直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600 交流電圧(V)12/30/120/300/600 抵抗(Ω)2k/20k/2M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41 質量(g)約270 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 幅(mm)99 奥行(mm)41 高さ(mm)144 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 その他直流電圧:±6/±30 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 周波数特性AC12Vレンジ 40Hz〜100kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境3〜43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) 内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲21〜25℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) 導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック 校正証明書一般校正
関連資料:単品カタログ(0.4MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26894622
2023-04-07
用途:
電気製品の動作確認時

比較的安価だったので購入してみました。商品の作りは悪くないですが使い勝手が今一つな感じです。あとは耐久性に期待ですね

1人が参考にしています
対象商品:
03359273
2023-01-29
用途:
電気計測
自動車・二輪車・自転車関連業

現在使用中の物と同じもので価格も安かったので助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
03359273
2021-01-31
用途:
自動車電装品修理作業等
山田電機ゴム工業所 様

建機や重機などの修理現場です。粗い取り扱いにも頑丈に頑張ってくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
03359273
2014-10-06
用途:
機械の修理時に使用
大隅化工株式会社 様

以前使っていた測定器が古く、入れ替えで購入しました。現在デジタルが普及している中で、アイテム数等のラインナップが良く、今回アナログが希望でしたので、他社より安く良い製品が購入できました。

対象商品:
03359273
2014-05-15
用途:
通電確認、電圧測定etc

前に使っていたテスターが古く調整が出来なくなってきたため買い替えました。
測定レンジが多く、表示目盛りも見やすく大変重宝してます。

対象商品:
03359273
2014-06-15
用途:
電子機器のメンテナンス用
丸善産業株式会社 様

以前から同型を使っています。
表示も大きく、安心のブランドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする