アナログマルチテスタ

(10件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894647 品番TA55(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥17,480 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。
導通確認ブザーレンジ付き。
目盛が見やすいスタンド機能付き
DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。
バッテリーチェック(12V専用)
スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)

直流電圧(V)0.3/3/16/30/60 交流電圧(V)30/120/300 抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×142×38 質量(g)約300 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 幅(mm)97 奥行(mm)38 高さ(mm)142 付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38 周波数特性40〜5kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)0.5/3/30 使用環境3〜43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック12V車載バッテリー用 内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) 導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用) 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03359325
2017-05-01
用途:
車の電圧測定
フクダオートサービス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすいです。
ただ付属のテスター棒の先がもう少し長いともっと使いがって良いと思う

対象商品:
03359325
2016-10-30
用途:
自動車の電気関係
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の電圧測定などで使用するのに適当なテスターを購入しましたが電圧レンジが10V、50Vで使いにくいので探していたら16V、30Vと自動車には適しています。自動車のバッテリーは12V又は24Vなので このテスターだと乗用車、トラックに使えて便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
03359325
2016-08-28
用途:
直流電流を計るために使用
加工ナカガワ 様

直流電流を30Aまで計れるのは中々ないためこのテスターにしました。アナログですが直流電流を30Aまで計れるのは中々ないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
03359325
2015-12-21
用途:
電圧チェック、導通チェック、バッテリー電圧チェック
野尻農園 様

バッテリー電圧チェック用のセレクターがあり、良否がチェックしやすいです。メーターが大きくて見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03359325
2016-01-14
用途:
車の配線修理に使用。
阿部ファーム 様

以前使用していた三和テスターが壊れたため新しく購入、メーターも見やすくDC30Aまで測定出来るのは重宝します。

対象商品:
03359325
2015-03-18
用途:
車両の電気系統の診断、電装品の修理。暗電流の測定など。

0.5、3、30A の電流測定レンジが設定されていたので、購入しました。
自動車の暗電流を測定する場合、大きい電流が流れる場合があるので、注意して測定しないと、測定器を壊してしまいます。
もちろん今回のテスタも注意して使用することは必要ですが、3A のレンジがあるだけでも、かなり助かります。
大切に使いたいと思っておりますが、専用のケースは無いのでしょうか?
測定器本体を裸で使うには、やや気がひけます。取りあえずは、入っていた箱に入れ、使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
03359325
2015-02-06
用途:
電気保全一般
農・林・水産業

テスターを購入するときは三和製ばかりですが、シンプルで使いやすいので
良いです。

対象商品:
03359325
2016-05-20
用途:
検電全般

数値が読み取り易く導通音がすることで、検体から目を離さなくても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする