アナログマルチテスタ

(7件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894708 品番CX506a(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高入力内部抵抗
発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定
簡易トランジスタチェック機能付き
小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。
小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF〜2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3〜300Vレンジ)DC極性切替が可能

直流電圧(V)120m/3/12/30/120/300/1000 交流電圧(V)3/12/30/120/300/750 抵抗(Ω)5k/50k/500k/5M/50M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×165×46 質量(g)約370 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 、6F22(9Vマンガン電池)×1 幅(mm)106 奥行(mm)46 高さ(mm)165 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46 周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz〜30kHz、AC30Vレンジ 40Hz〜10kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3 使用環境5〜40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5〜31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管 直流電流増幅率0〜1000(概略値) 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45〜75%RH以下結露の無いこと コンデンサ容量(F)C1:50p〜0.2μF C2:0.01μ〜20μF C3:1〜2000μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF〜2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3〜300Vレンジ)DC極性切替が可能 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06772062
2023-11-26
用途:
家電商品修理
卸売・小売業

以前同じタイプを使用していたので、購入した。
以前の物よりメーターの動きが良い。

対象商品:
06772062
2021-02-14
用途:
電気機器の故障判断

コンデンサの測定ができるものを探していて、本製品を購入。
コンデンサを測定できたが、容量が20μF〜2000μFの範囲の場合、一瞬の針の位置で測定するため、だいたいでしか確認ができないので、星4としました。
(20μF以下の場合は針が容量の位置で停止するので問題なく使用できます。)
先に三和電気計器のWEBサイトでマニュアルが見れるので、確認して購入することをお勧めします。
(自分は確認が漏れてました…)

対象商品:
06772062
2013-07-08
用途:
電子回路修理等
カワムラ計量機サービス 様 (その他業種)

以前よりアナログテスターを使っておりましたが、壊れてしまい最近は、デジタルマルチメーターを使用する事が多くなっておりました。しかし使い慣れたアナログテスターが、使いやすいような気がします。
長く大事に使っていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06772062
2020-11-11
用途:
主に導通と電圧のチェック
農・林・水産業

当たり前に使えてます、アナログは導通の有る無しが直ぐにわかって便利なんだけど、このテスターの針の動きが遅いような気がするのは、私だけかな?仕事で車に乗せているとすぐにダメになってしまうので、家ではアナログ、車にはデジタルと分けてます。

対象商品:
06772062
2019-02-01
用途:
電子回路の動作確認のため、テスターの機能をフルに使っている。

大いに気に入っているテスターで、同じ型番を2台持っている。
アナログテスターは測定値が変動すると測定値が読み取れないが、本品はアナログで、電流計の感度が大変高いので微電圧なども測定でき重宝している

対象商品:
06772062
2017-08-02
用途:
仕事で。
サービス業

赤、黒ともテストリードの先端の尖った手前部分まで覆ってあるためショートし難いと思うが、棒の側面と使う場合などでは使い辛い。針の動きがゆっくりなので、チョンチョンと当たって調べるときに感覚が掴み難い。

対象商品:
06772062
2015-01-23
用途:
アンプの自作

抵抗、コンデンサーの測定で、ゼロ点設定をその都度やらなければいけないのが厄介である。ワンタッチでできる方法を開発してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする