デジタルマルチメータ

(7件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894762 品番CD770(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンデンサ容量、周波数も測れます。
本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)

直流電圧(V)400m/4/40/400/600 交流電圧(V)4/40/400/600 抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×44 質量(g)約340 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 幅(mm)82 奥行(mm)44 高さ(mm)166 用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性40〜400Hz(正弦波) 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m 使用環境5〜40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5〜31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.V600V/CAT.U1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0〜85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08748092
2020-12-06
用途:
電圧、抵抗、電流 等の測定に使用。

今迄 デジタルマルチメーターを使用していたが 古くなったので買い換えた。周波数まで測定できるので便利である。満足している。

対象商品:
08748092
2019-03-30
用途:
特装車両の電気回路点検
極東開発工業株式会社 様

文字も大きくて非常に見やすく、点検棒の収納フックも付いていてありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
08748092
2018-02-26
用途:
電子機器の作製・修理
個人 様 (その他業種)

良い点 直流電圧、交流電圧測定時の入力抵抗が高い・オーレンジと固定レンジが簡単に切り替えられる・オートパワーオフの時間が30分と長くオートパワーオフ機能をキャンセル出来る・文字が見やすく、つまみの形状が使いやすい。
要望事項 コンデンサーの測定範囲を1,000or10,000μFまで広げて欲しい
この商品に大変満足しております。

対象商品:
08748092
2015-07-09
用途:
製造・検査現場

機能はいいが、後面にテストリードの取り付けフックがあり、思っていた以上に厚い。また、テストリードを後面取り付けフックに取り付けた状態で、箱にしまえないのが難点。

対象商品:
08748092
2014-10-05
用途:
電圧、電流、抵抗測定

頑丈そうで長く使えそうだが少し重い
テスター棒の先が保護され接触面が少ないのは非常に使いにくい
抵抗の測定では測定値が出るのが少し遅い

対象商品:
08748092
2013-06-19
用途:
試験電流の測定
秋村電気設備管理事務所 様

表示が見やすい

対象商品:
08748092
2013-02-05
用途:
発電機の国内外の電圧+周波数の確認・他

デジタル表示で確認し易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする