3/22より値下げ!現場を応援

※使用例

CD771(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) デジタルマルチメータ 三和電気計器 26894796 CD771(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) デジタルマルチメータ 三和電気計器 26894796 CD771(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) デジタルマルチメータ 三和電気計器 26894796 CD771(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) デジタルマルチメータ 三和電気計器 26894796 CD771(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) デジタルマルチメータ 三和電気計器 26894796 CD771(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) デジタルマルチメータ 三和電気計器 26894796

デジタルマルチメータ

(18件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894796 品番CD771(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バックライト搭載
LEDが点灯する導通チェック機能
1.5V電池チェックレンジ搭載
直流・交流1000V測定できます。
4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)

直流電圧(V)400m/4/40/400/1000 交流電圧(V)4/40/400/1000 抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×44 質量(g)約360 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 幅(mm)82 奥行(mm)44 高さ(mm)166 用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 測定方式平均値方式 表示数値部4000 周波数特性40〜400Hz(正弦波) 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5〜40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃〜31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.V600V/CAT.U1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0〜85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ) 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08748101
2024-04-24
用途:
抵抗や電圧の測定
関モータース商会 様

表示が大きく見やすい。
本体だけだとコード等を収納する事が難しいので専用の収納ケースを買いました。

対象商品:
08748101
2022-11-16
用途:
測定

デジタルタイプで正確に測定が可能です。品質、正確性でこちらの商品を選びました。

対象商品:
08748101
2020-07-30
用途:
電圧電流測定
教育・研究機関

目的とする測定範囲と価格でこの型式を選定しました.SANWA製ですので,安心して使用できます.

対象商品:
08748101
2020-10-24
用途:
点検時の電圧測定
有限会社アスコ通信特機 様

操作はシンプルで分かりやすいです。
交流電圧測定で周波数が400Hzまでなのでせめて1KHzまで対応していればもっといいのですけど・

対象商品:
08748101
2020-04-24
用途:
配電盤、車両バッテリー点検
株式会社タツノ 様 (サービス業)

表示がシンプルで見やすい。
操作性も簡単で使いやすい。

対象商品:
08748101
2020-03-10
用途:
作業測定時
製造業

意外とコンパクトなサイズ感で簡易的に測定しやすいです。

対象商品:
08748101
2019-03-19
用途:
旧車用音叉時計の発振周波数調整
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

テスターの使い勝手で発振周波数まで測定できるのが非常に良い。
出来れば、有効桁が1桁多いと良いのだが・・無理でしょうね。

対象商品:
08748101
2017-12-04
用途:
バイクの整備

アナログメーターから買い換えました。数字が見やすく、操作も楽で、もっと早く買えば良かったです。バックライトは、予想よりも暗く見にくいのが難点ですが、問題ないレベルだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする