デジタルマルチメータ

(6件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26894823 品番 CD772(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能

直流電圧(V)400m/4/40/400/1000 交流電圧(V)4/40/400/1000 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×44 質量(g)約360 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 幅(mm)82 奥行(mm)44 高さ(mm)160 用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 温度(℃)-20〜300(K型センサ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性45〜500Hz(4Vレンジ)、45〜1kHz(40Vレンジ以上、ACA) 電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15 使用環境5〜40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃〜31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.V600V/CAT.U1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0〜85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08748117
2022-06-16
用途:
電気回路の点検に使用しています
教育・研究機関

メーカ品でとても良い品物です。類似機種が多く、とても迷いました。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26894823
2022-04-03
用途:
メンテイナンス時に使用
有限会社太陽電気工業 様 (建設業・工事業)

使用に関しては普通に使用できて且つ、直流電流も比較的に大電流の測定ができて良いです。

対象商品:
08748117
2019-02-06
用途:
趣味の電子工作
その他業種

sanwaのPM10からの買い換えです。長く使っていたので、ファンクションスイッチの接触が不安定なことと、テストリードの断線があり買い換えをしました。購入した機種は、交流の真の実効値と、交流直流共に電流測定ができるのと、オートパワーセーブ機能があり助かっています。また、モノタロウさんの割引クーポンで安く購入できました。

対象商品:
08748117
2016-03-08
用途:
電子制御器の調整
教育・研究機関

基本的機能はすべて揃っており、取扱い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
08748117
2015-08-26
用途:
電気(電子)回路の点検修理
有限会社野村空調 様 (建設業・工事業)

アナログ測定器と違って測定値に個人差が少なくて便利です、また動作や使用感が良くて信頼が持てます。

1人が参考にしています
対象商品:
08748117
2015-09-08
用途:
オーディオ製品の修理
サービス業

価格が手頃で使いやすい。三和電気計器製品は信頼性も高く使いやすい。
モノタロウは価格も安く大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする