デジタル回転計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894893 品番SE300(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。
非接触での測定距離は最大50cm。
別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。
MAX/MIN表示機能。
市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
非接触式デジタルタコメータ 安定した測定が出来るよう持ちやすさを追求した斬新なデザイン MAX/MIN表示機能 約2分で作動するオートパワーオフ解除可 市販のカメラ三脚を使用して固定設置も可能 別売アタッチメント使用で接触式回転計としても使用可能

用途回転体の回転速度、周速測定。 付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書 種別デジタル回転計 質量(g)約218 電源R6P(単3形)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50 使用環境5 ℃ 〜 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲5 ℃ 〜 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 回転速度rpm:30.0〜99999 rps:0.50〜1600.0 反射検出距離約50 〜 500 mm RoHS指令(10物質対応)対応 周速別売ENC-3要 m/min:3.0〜1999.0 m/s:0.05〜33.00 周期0.600〜1999.0 校正証明書一般校正
注意
※接触式の測定は別売のアタッチメント(ENC-3)が必要です。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする