アナログマルチメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894954 品番EM7000(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小容量の電路測定に最適な高感度タイプ・方形波状パルスのPEAKTOPEAKの測定・±600Vまでの直流電圧測定可能
高入力抵抗(DCV2.5M〜12MΩ)および0.12μAレンジ(直流電流)の高感度FET電子テスタ 正弦波交流40Hz〜1MHzの周波数特性(交流低電圧)DCV/DCAはゼロセンターメータ搭載 方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定(デューティ比20%以上) 0.2Ω〜200MΩの広範囲な抵抗測定

直流電圧(V)0.3/1.2/3/12/30/120/300/1000 交流電圧(V)3/12/30/120/300/750 抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M/200M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×165×46 質量(g)約375 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2、6F22(9V形マンガン電池)×1 幅(mm)106 奥行(mm)46 高さ(mm)165 付属品テストリード( TL-21a:全長約1m/ピン先18mm) 、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書 その他交流電圧(P-P) 正弦波 8.4V/33V/84/330/840V 方形波 8.4V 三角波8.4V 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46 周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz〜1MHz:変動値±5%以内 交流電流(A)6 直流電流(A)0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6、±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150m 使用環境5〜40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5〜31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管、F1177 6.3A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下、結露の無いこと姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して5度以内 低周波出力(dB)-10〜51 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高入力抵抗(DCV2.5M〜12MΩ)および0.12μAレンジ(直流電流)の高感度FET電子テスタ 正弦波交流40Hz〜1MHzの周波数特性(交流低電圧)DCV/DCAはゼロセンターメータ搭載 方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定(デューティ比20%以上) 0.2Ω〜200MΩの広範囲な抵抗測定 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする