アナログマルチメータ(ハードケース付)

(4件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26894972 品番SP21/C(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。
±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。
過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。
マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック

直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600 交流電圧(V)12/30/120/300/600 抵抗(Ω)2k/20k/2M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41 質量(g)約270 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 幅(mm)106 奥行(mm)46 高さ(mm)165 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 その他直流電圧:±6/±30 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 周波数特性AC12Vレンジ 40Hz〜100kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境3〜43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) 内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲21〜25℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) 導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック 校正証明書一般校正
関連資料:単品カタログ(0.4MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
電気設備・機械メンテナンス
運輸・通信業

長年、三和のマルチメーター(同品)を使用していて、追加使用するため

対象商品:
34604595
2020-07-22
用途:
電気測定
建設業・工事業

近くの販売店で買うよりモノタロウさんで買うほうが曜日割引や他との兼用で買うとコピー用紙を頂けたりとお得感があります。

対象商品:
34604595
2019-05-06
用途:
電子工作やバッテリーの電圧チェック

電圧の変化が分かり易いので、電圧最大点やNULL点の調整がやりやすい。
今まで使っていた50年前のテスタに比べて電圧計のインピーダンスが20kΩ/Vと高いので、よほど高インピーダンスの回路でないかぎり、誤差は気になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
34604595
2014-10-06
用途:
電気管理

まだよく使用していませんが、性能には満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする