交流専用クランプメータ

(1件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26895024 品番DCM660R(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大660.0Aまで測定可能
真の実効値測定可能(AC)
突入電流の測定が可能
MAX・MINホールド機能
液晶部はバックライト搭載
最大AC660.0Aまで測定可能 真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能 INRUSH(突入電流)測定機能搭載(約100ms以内、10A〜) MAX/MINホールド機能搭載 クランプでもテストリードでも周波数測定可能 データホールド オートパワーセーブ(約15分)解除可 バックライト付

交流電圧(V)600 交流電流(A)66/660 電源LR03(単4形)1.5VX2 クランプ径(Φmm)30 抵抗(Ω)660 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×208×38 質量(g)約265 幅(mm)69 奥行(mm)38 高さ(mm)208 用途動力や設備機器のメンテナンス 付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書 種別クランプメータ 周波数(Hz)(電流)660/6.6k/30k(電圧)660/6.6k/66k/100k 直流電圧(V)600 使用環境5 ℃〜 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃〜 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃〜 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5…℃、80…%RH 以下 結露のないこと 安全規格IEC61010 CAT.V600V 導通チェック30Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2V RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26895024
2017-04-21
用途:
AC100V機械の保守にて交流電流の測定を行う

0.4Aのファンの交流電流を測定したところ、0.35以上の表示が安定するまで10秒程度かかり、ファン電源OFFから表示が0.10以下まで下がるのに20秒程度かかりました。メーカに問合せし、取説には表示安定時間の説明は載せてなく、故障でない。リアルタイムの電流測定も必要なため別機種探します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする