交直両用クランプメータ

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26895033 品番DCM600DR(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC/DC600.0Aまで測定が可能
真の実効値測定が可能
ピークホールド機能搭載
液晶部はバックライト搭載
AC/DC600.0Aまで測定可能 真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能 ピークホールド機能搭載1ms リラティブ機能(相対値表示)、データホールド オートパワーセーブ(約30分)解除可 バックライト

直流電圧(V)600 交流電圧(V)600 交流電流(A)60/600 直流電流(A)60/600 電源LR03(単4形アルカリ)×2 クランプ径(Φmm)30 抵抗(Ω)999.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×208×38 質量(g)約260 幅(mm)69 奥行(mm)38 高さ(mm)208 用途動力や設備機器のメンテナンス 付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×69×38 周波数特性50〜500Hz 電池寿命(時間)連続約40(バックライト消) 表示桁数6000 サンプルレート(回/s)3(数値部) 使用環境5〜40℃(結露のないこと)5〜31℃まで80%RH以下 31〜40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流60/600 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.V600V 導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧約2.9V RoHS指令(10物質対応)対応 特性AC/DC600Aまで測定可能 真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能 ピークホールド機能搭載1ms リラティブ機能(相対値表示)、データホールド オートパワーセーブ(約30分)解除可 バックライト 導体サイズ(mm)10×50 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37649297
2012-12-17
用途:
電気工作

使いやすくシンプルですが抵抗が999Ωまでしか測定できず、たまに苦労します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする