デジタルマルチメータ

(2件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26895042 品番PC700(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.V600V、CAT.U1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属

直流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9 交流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9 抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52 質量(g)約430(ホルスタ含む) 電源6F22(9V形マンガン電池)×1 幅(mm)86 奥行(mm)52 高さ(mm)184 用途研究開発や設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)15〜50k、ロジック周波数:5〜1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性V:40Hz〜20kHz(99.99V以下) A:40Hz〜1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境5〜40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5〜31℃で80%RH(最大)、31℃〜40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管 デューティー比0〜100% 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格IEC61010 CAT.V600V/CAT.U1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック20〜300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.V600V、CAT.U1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 校正証明書一般校正
注意
※パソコン接続ソフトは「PC LINK7」、USB接続ケーブルは「KB-USB7」を必ず選択してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26895042
2023-10-31
用途:
電圧測定時
製造業

お取引先からの要望で、校正書等が付いているテスターを使用して欲しいとのお話を頂き購入いたしました。
メーカー直での調整、校正書が付いている為、直のお取引先から先のエンドユーザーの規定値、誤差の範囲に収まる調整がされております。
購入後、発送までも迅速にご対応いただき予定よりも早く届き助かりました。
今後、使用する人数分を購入させて頂く予定です。
ありがとうございました。

対象商品:
26895042
2023-02-17
用途:
製品の出荷検査調整用
株式会社鎗水製作所 様

校正証明が付いているものが1クリックで購入できるので助かります。
証明書には、当方の社名、住所もwebにて登録記載できるので手軽です。
メーカ直送にて 別途送料がかかりますが 比較的安価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする