ハイブリッドマルチメータ

(4件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品取扱説明書、携帯ケース:C-DG3a、背面貼付け用マグネットシール 注文コード26895094 品番PM33a/c(携帯ケース付)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は付属品・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°〜180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。
ポケットに入るマルチメータ+クランプメータ DCV4レンジ/ACV4レンジ/Ω6レンジ ダイオード測定/導通ブザー機能付 6.6nFレンジから最大66mFコンデンサ容量測定 660Hzレンジから最大66kHz周波数測定 直流および交流100Aまでのクランプ電流測定 最大値/最小値ホールドおよびデータホールド機能付 測定中のある値をゼロとして変動を見るリラティブ機能(相対値表示)搭載 20〜80%のデューティ比が測定可能

直流電圧(V)6000m/6.6/66/600 交流電圧(V)6000m/6.6/66/600 抵抗(Ω)660/6.6k/66k/660k/6.6M/66M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×19.9 質量(g)約160 電源LR03(単4形アルカリ)×2 幅(mm)75 奥行(mm)19.9 高さ(mm)130 付属品取扱説明書、携帯ケース:C-DG3a、背面貼付け用マグネットシール 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)660/6.6k/66k 測定方式平均値方式 交流電流(A)100 (CTクランプ) 直流電流(A)100(CTクランプ) 使用環境5〜40℃ 80 %RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧 デューティー比20〜80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃80 %RH 以下 結露のないこと 安全規格IEC61010 CAT.V300V/CAT.U600V コンデンサ容量(F)6.6n/66n/660n/6.6μ/66μ/660μ/6.6m/66m 導通チェック約30Ω未満でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
装置の電源接続確認
製造業

コンパクトでクランプ測定が出来るので重宝しています。

対象商品:
38019816
2015-06-10
用途:
電気工事

コンパクトで使い勝手が良く気に入りました。

対象商品:
38019807
2013-09-03
用途:
小さな独立型太陽光発電システムのチェックに。

クランプメーター機能のあるテスターとしてはかなりコンパクトなので、工具箱で場所を取らなくていいですね。交流・直流ともにクランプ測定できるので、小さな独立型太陽光発電のチェックに使っています。本体右側がリード棒の収納になっていて、携帯に便利です。ただ、コードが大きく屈曲する部分があるので耐久性にやや不安があるように思います。

対象商品:
38019816
2013-02-16
用途:
電気設備点検時
サービス業

金額的には性能がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする