フレキシブルクランプメータ

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26895252 品番DCL3000R(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真の実効値対応のフレキシブルクランプ
CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能
CTはチューブタイプなのでとても軽量
表示部はバックライト搭載
フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可

交流電流(A)30/300/3000 電源LR03(単4形1.5V)×2 クランプ径(Φmm)最大約150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×26 質量(g)約300(電池含む) 幅(mm)70 奥行(mm)26 高さ(mm)120 用途動力機器等の電流測定 付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書 仕様最大過負荷保護入力:AC5000A 種別フレキシブルクランプメータ ケーブル長(m)約1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く) 周波数特性45〜500Hz 電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消) 表示桁数3150 サンプルレート(回/s)約2 使用環境5〜40℃ 80%RH以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.W600V RoHS指令(10物質対応)対応 特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76084784
2021-11-21
用途:
発電機の出力電流の測定
山蕪d気管理事務所 様

旧来のクランプメーターではクランプできない太い電線の計測で使用したが、使用中電源の自動OFF機能が働き連続計測ができない不便があった。電源の自動OFF機能に停止スィッチがあると使いやすい。フレキシブルコアに電流が流れているときはOFF機能が動作しないように設定できれば大変都合が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする