CX005 キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー) 26895663 CX005 キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー) 26895663 CX005 キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー) 26895663 CX005 キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー) 26895663

キトーチェーンブロック CX形

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26895663 品番 CX005
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

小形、軽量、シンプルデザイン
一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。
携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。
またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。
過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き
CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。

材質(チェーン)
ロードチェーン:ニッケルメッキチェーン
ハンドチェーン:SUS304
用途
高いところの設置もラクラク!
ふところが広いから掛けやすい
定格荷重(t)0.5 揚程(m)2.5 質量(kg)4.5 トラスコ品番826-6738 使用温度範囲(℃)-40〜60 寸法d(mm)2600 寸法a(mm)103 寸法t(mm)12 寸法e(mm)44 寸法C(mm)260 寸法b(mm)102 寸法s(mm)35.5 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。 寸法g(mm)24.5 ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)2.5 巻上平均手動力(N)187 荷造質量(kg)4.8 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1 寸法f(mm)66 揚程1m増し増加質量(kg)0.9 荷を1m巻上げるに要するハンドチェーンのけん引長さ(m)42.8
注意
※荷の真下での操作厳禁
※オーバーロード厳禁
※取扱説明書熟読
※日常点検励行
※水中での使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45984628
2023-12-25
用途:
機械のメンテナンス時

ネオジウム磁石が取り付けられた機器の吊り上げ用に購入しました。、
普通のチェーンブロックではハンドチェーンが磁石にくっついてしまって作業しにくいため、
「ハンドチェーン:SUS304」と記載のあるこの製品(CX010L)を選定しました。
しかしハンドチェーンはSUSの色ではなく磁石にくっつきます。
製品としては軽くて扱いやすいだけに残念です。

3人が参考にしています
2022-02-11
用途:
機械の設置などに

CX003(250kg)とCX005(500kg)両方使っていますがCX003はとにかく小さくて軽い。
CX005も少し大きい程度で今までのチェーンブロックに比べればめちゃくちゃ小さくて軽いです。
CX003はチェーンがしょぼいので絡まりやすいのが気になります。
CX005は若干大きいため吊りしろは少し下がりますがチェーンもしっかりしていて非常に使いやすいです。
これは本当に買ってよかったと思える道具です。

3人が参考にしています
対象商品:
26895663
2021-09-03
用途:
配管工事
建設業・工事業

小さくて軽くて高所に取り付けるのもラクです。また、丈夫そうです。

対象商品:
26895663
2020-05-16
用途:
機器据付時

軽量な為、狭い場所や高所に設置する時に大変重宝しています。
定格荷重を守って使用すれば強度的にも問題なし。

対象商品:
26895663
2018-03-18
用途:
機械持ち上げ時。
中央地質 様 (建設業・工事業)

とにかく軽い。
三脚にかけて使いますが、軽いので持ち上げるのが容易でいいです。
チェーンは細いので不安でしたが、大丈夫そうです。
若干チェーンが長いので、もつれるのが気になります。

4人が参考にしています
対象商品:
26895663
2018-03-29
用途:
ポンプメンテナンス作業時
建設業・工事業

軽量で持ち運び高所への設置作業等安全にできるので有効利用をしています。

対象商品:
08235823
2016-05-23
用途:
工事現場用
清水工務店 様

家屋内での重量物に使用している。
同じ物を2台購入して使用している。
重量物を安全に簡単に所定の場所まで持ち上げられる。

対象商品:
08235823
2017-01-18
用途:
荷物の吊だし
製造業

思った以上に小さく軽く便利に使えました。
また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする