曜日別特売
PLE-C371XL5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-370XL/371XL プレジール 26895803

PLE-C371XL5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-370XL/371XL プレジール 26895803
PLE-C371XL5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-370XL/371XL プレジール 26895803
PLE-C371XL5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-370XL/371XL プレジール 26895803
PLE-C371XL5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-370XL/371XL プレジール 26895803
PLE-C371XL5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-370XL/371XL プレジール 26895803
PLE-C371XL5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-370XL/371XL プレジール 26895803

互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-370XL/371XL

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(5個)
ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
グレー
ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー
メーカー純正品番BCI-371XL+370XL/5MP
内容量1パック(5個)注文コード26895803品番PLE-C371XL5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Canon(キヤノン)用 BCI-370XL/371XL互換 インクカートリッジです。
キヤノン売れ筋のインクカートリッジとなり、印刷コストにお悩みのお客様におすすめです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー適合機種メーカーCanon種別互換品インクブラック/顔料、ブラック/染料、シアン/染料、マゼンタ/染料、イエロー/染料適合機種PIXUS MG5730/PIXUS MG6930BK/PIXUS MG6930WH/PIXUS MG7730BK/PIXUS MG7730F/PIXUS MG7730GL/PIXUS MG7730RD/PIXUS MG7730WH/PIXUS TS5030SBK/PIXUS TS5030SGY/PIXUS TS5030SWH/PIXUS TS8030BK/PIXUS TS8030BW/PIXUS TS8030RD/ TS8030WH/PIXUS TS9030RD/PIXUS TS9030WH/TS6030BK/TS6030WHメーカー純正品番BCI-371XL+370XL/5MPRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26895742
2023-02-05
用途: 仕事でのプリントアウト作業
その他業種

安くてありがたいです。セットするときに、インクがこぼれたため星4つ。

対象商品 : 26895803
2019-10-14
用途: Canonプリンターに使用
オフィス川谷卸売・小売業

同製品のインクの漏れが指摘されていていました。
心配しましたが、そのようなこともなく、純正品同様に使用しています。
コピー機を結構使用しますので、互換性のあるインクカートリッジは大変助かります。

対象商品 : 26895785
2017-08-17
用途: 事務処理

価格は安くて良いが、交換時のインクの漏れがひどい。
腹の部分を押さえないように気を付けながら、慎重にテープを剥がしても、剥がした瞬間に溜まっていたインクが飛び散るので、注意しても机の周りに飛び散ります。大事な書類等は事前に避難させておかないと、たいへんなことになります。
もう2~3回同じ状況なので、品質的にはこんなものなんでしょう。次回からは純正に戻すか、他の互換性インクを探そうと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 26895742
2017-06-05
用途: コストダウンに
自動車・二輪車・自転車関連業

純正カートリッジと同じ様に色合いも気にならないレベルです。

対象商品 : 26895803
2017-07-22
用途: 事務作業
株式会社アイバワークス

純正に比べてコストを抑えられて良いが、交換時のインク漏れがひどい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする