リサイクルインク エプソン対応 IC80互換

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種EP-707A/EP-708A/EP-777A/EP-807AB/EP-807AR/EP-807AW/EP-808AB/EP-808AR/EP-808AW/EP-907F/EP-977A3/EP-978A3/EP-979A3/EP-982A3 注文コード26895828 品番ECI-E80L-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は適合機種・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

EPSON(エプソン)用 IC80(IC80L)シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

種別リサイクル メーカー純正品番ICBK80L 適合機種EP-707A/EP-708A/EP-777A/EP-807AB/EP-807AR/EP-807AW/EP-808AB/EP-808AR/EP-808AW/EP-907F/EP-977A3/EP-978A3/EP-979A3/EP-982A3 ブラック 適合機種メーカーEPSON エコマーク認定認定 インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 010
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
エプソンプリンター

純正品は、高額なのでエコリカのリサイクルインクを使用しています。
今のところ、プリンターに不具合は有りません。

対象商品:
26895873
2022-01-18
用途:
社内プリンター用

以前は純正のインクを使用していましたがこちらのインクが安価であったので購入して使用しています。リサイクルインクですが純正品と何も変わりません。プリンターも問題ありません。

対象商品:
26895846
2021-12-09
用途:
プリンター

互換インクですが何の問題もなく使用できています。プリンターが古いのでこのインクを故障するまで使用する予定です。

対象商品:
26895828
2019-01-01
用途:
プリント作業
宇野鐵工所 様 (製造業)

純正品とあまりかわりなく、低価格で安心して使用しています。

対象商品:
26895828
2017-12-22
用途:
エプソン製プリンターにて印刷時

エプソンのカートリッジ再利用しし、インク残量表示にも対応、との事で今回初めて購入してみました。色は特に問題なし。最後まで使い切る時に純正品と同様の残量表示をしてくれれば問題ないのですが、それは使ってみてから。良かったら他の色も試してみたいです。

対象商品:
67954294
2017-09-07
用途:
プリント
農・林・水産業

純正品出ない旨の表示が出ないようにできませんか
まだ2色しか使用していませんが、今のところ順調にプリンでできています。

対象商品:
26895828
2017-01-14
用途:
プリントアウトの為

リサイクルでも十分で きれいにプリントアウトできました

対象商品:
26895837
2016-09-29
用途:
封筒等の印刷

素早い対応ありがとうございました。消耗品ですので安く購入できて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする