プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26897867 品番 SE3530SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質ステンレス(SUS304) 形状平ふた(非防水) 質量(kg)8.1 寸法(縦×横×深さ)(mm)350×350×300 アース端子あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
機械部品装置の取り付け台に逆さまにして使用

使用上平カバーは使用しませんでしたが丁度穴あけなどに厚さが良かったです価格もSUSで安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする