プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26898883 品番 BE6030SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質 形状平ふた(非防水) 質量(kg)18.6 仕上さび止め塗装 寸法(縦×横×深さ)(mm)600×600×300 アース端子あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26898646
2021-11-27
用途:
電気工事
有限会社 ウィルネット 様

頑丈な舗装され、品物も予想通り、綺麗な状態で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする