プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26899513 品番 SE2515XN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質ステンレス(SUS304) 形状水切防水 質量(kg)3.8 寸法(縦×横×深さ)(mm)250×250×150 アース端子あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26899452
2022-08-25
用途:
計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

ケーブル保護のメカフレキとの組合せでケーブル引き込みも思い通りに作業出来ました

対象商品:
26899583
2019-01-03
用途:
配管の接続

しっかりした作りで気に入ってます。
また購入します。

対象商品:
26899495
2019-02-04
用途:
機器の設置
株式会社ミライト・ワン 様 (建設業・工事業)

国土交通省仕様のため、役所工事に安心して使用できます

対象商品:
26899443
2017-03-12
用途:
屋外設置配線切替用

水切り構造や、防水構造など、とてもよくできています。取付用の耳が出せるように考えてあると、なおよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする