- フレキつば出し工具 モノタロウ 26901918 - フレキつば出し工具 モノタロウ 26901918 - フレキつば出し工具 モノタロウ 26901918

フレキつば出し工具

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード26901918 品番-
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。

寸法(mm)
本体長さ:242
本体部幅:57
ホルダー幅:44.5
ホルダー高さ:59
ホルダー厚さ:16
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 適合Φ16、Φ16.8、Φ20 材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C タイプ2回押し
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※1回押しではツバは完成しません。
※ツバ出し作業中に、本体内に指など入れないでください。

商品説明動画

フレキつば出し工具.
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:321
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26901918
2024-08-28
用途:
機器の配管接続時
有限会社 フリスク フリティード 様 (建設業・工事業)

30年前から使っていたエビの油圧式ツバだしが不具合となり、まったくの手動操作のツバだし工具を使ってみて、油圧式の時に必要以上にカシメていたと実感しました。無理な締め方さえしなければ、故障しないと工具だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26901918
2024-01-10
用途:
フレキ加工
坂根設備工業株式会社 様 (建設業・工事業)

文句なし!
もっと早く買っておけば良かったと後悔しております。

対象商品:
26901918
2023-07-14
用途:
配管工事
有限会社 オムコ北海道 様 (サービス業)

使用した感じは力もそれほどいらず、楽につばだし作業ができますので購入してよかったです

対象商品:
26901918
2022-12-03
用途:
フレキ接続
矢田設備 様

キッチン、洗面、UB、トイレ、給湯器などのフレキ接続に使いたく購入しました。
まだ試しでしか使っていませんが、安いので耐久性が心配ですが、使えそうです。

対象商品:
26901918
2021-08-08
用途:
とても楽です。

同様のタイプで安価なので購入しました。
到着後試しに数本片側をためしました。
調整ナットなど簡単に調整できました。
今までスーパーツールのレンチハンドルを使用していましたが、できる限り2度押しタイプを使うと思います。時間と働力の軽減は十分期待できます。

対象商品:
26901918
2021-05-27
用途:
フレキ配管
建設業・工事業

これ使っちゃうと他のツバ出し工具は使えませんね。今のところ耐久性にも問題ありませんし、メーカー品と比べると安いのでいい買い物ができました!当たりハズレはあるかもですが、オススメです!

対象商品:
26901918
2021-04-01
用途:
水道管工事時
建設業・工事業

問題なく使えます。
必要なものなので、長く使えればいいなと思います。

ただ・・・
商品が入った梱包段ボール(モノタロウさんのでなく)のパッキングテープが一度剥がされ、再度テープを貼った状態だったので、一度開けた感が気になりました。

対象商品:
26901918
2021-02-15
用途:
給湯器の取替時
エムツーテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

個人的にはこのタイプのツバだし機が好きです。力がそんなにいらないので楽です。耐久性がちょっと弱いかなって感じです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
カムハンドルのピンが2本とも折れたのですが、ピンのみの取扱いはございますか。
回答:
ピンのみの取扱いにつきましてお調べ致しましたが、現在弊社での取り扱いがございませんでした。
ご要望にお応えできず、誠に申し訳ございません。
1人が参考にしています
2021-08-13
質問:
フレキの最小加工サイズが何センチかを教えていただけますでしょうか。
回答:
ツバ出し前の、計算上の最小長さ≧(1)+(2)+(3)
(1)フレキ管3山分の長さ:DA5,8:5mmx3、DA20:5.4mmx3x2(両端)
(2)ナットの厚みx2個分:DA5:13mmx2、DA8:13.5mmx2、DA20:16mmx2
(3)ホルダーの厚み =(図面寸法:16o)
DA5,8,20で、フレキ管厚さは同じそれぞれ同じ(0.28o)ですが、ナットの厚さが異なります。

以上より、計算上の最小長さは次のようになります。

(現実には公差やツバ出し上の制約等による相違も出てくると思われます。)
・DA5・・・5x3x2+13x2+16=72mm
・DA8・・・5x3x2+13.5x2+16=73mm
・DA20・・・5.4x3x2+16x2+16=80.4mm
1人が参考にしています
2021-08-13

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする