529894 LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ) 26902094 529894 LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ) 26902094 529894 LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ) 26902094

LEDスティックライト

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 26902094 品番 529894
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シャープな光のデイライト登場
安全性向上に!アクセントに

定格電圧(V)DC12〜DC36 ホワイト 電流(A)12V時0.14/24V時0.14 消費電力(W)(12V時)1.68、(24V時)3.36 定格電流(mA)12V時0.14/24V時0.14 材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm)105×8×6 電圧(V)DC12〜DC36 長さ(cm)(配線)約80 防塵防水性能IP67

商品説明動画

529891ブルー
この動画は、8人が参考にしています。
529894ホワイト
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26902094
2023-08-29
用途:
車のデイライト

小型で明るさも不満なく特にありませんでした。テストして判ったが配線図があると良かった、黒:−、赤:+(点灯)、黄色:+(点滅)

3人が参考にしています
対象商品:
26902085
2023-07-27
用途:
車のデイライトに
山本自動車工業 様

思っていた以上に明るく、昼間でも目立つので満足です

対象商品:
26902094
2023-05-14
用途:
ドライブ
製造業

コンパクトなのに、非常に明るいです。配線も十分な長さがあり助かります。

対象商品:
26902094
2021-10-09
用途:
車のデイライトに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

車のデイライトとして15センチ以下の薄型を探していました。昼間でもとても明るく満足していますが、あと3センチほど長いとさらに良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
26902085
2020-05-01
用途:
デリカD5のデイライト
土屋塗装 様

届いてあまりの小ささに驚いた。
寸法を確認しないこちらの落ち度だが、倅の車に移植予定。
十分な輝きで今から楽しみ。

1人が参考にしています
対象商品:
26902085
2019-02-26
用途:
ディライト

ずっとこの商品を使っていて、耐久性もあります。今回車を変更したため新たに買い直ししました。とても明るい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
26902094
2019-03-22
用途:
デイライトに使用

12V/24V両方での使用が可能で、この価格帯の物は数が少ないので助かりました。

もう少し長いといいと思いますが、光量があるのでこの長さでも十分な気もします。

対象商品:
26902094
2018-01-27
用途:
車のデイライトとして
吉本産業 様

小さいですが、光の発光は非常にいいです。取り付けも簡単で両面テープが入っていて作業しやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする