JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ベンチレーターメッキカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26902103
品番
572060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
キャビン後方をスマートにメッキで演出
両面テープ貼付け式
用途
ボディパーツ
適合
【寝台パネル品番】572063/572064/572065/572066
種別
貼付け式
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
両面テープ貼りつけ式
適合車種
日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H29.4)/'17プロフィア(H29.5〜)/4tレンジャープロ(H14.1〜H29.4)/'17レンジャー(H29.5〜)
主な適合車種
日野 4t レンジャープロ(H14.1〜)、日野 大型 NEWプロフィア(H15.11〜)
注意
※1枚入りです。