JET INOUE(ジェットイノウエ)
いすゞ大型NEWギガ専用バンパー 570H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
26902268
品番
510495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
フロントマスクに圧倒的な重厚感を演出!
用途
ボディパーツ
適合
510496:バンパースカート
材質
スチール
寸法(mm)
2450×570
色
クロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)
2450×570
適合車種
いすゞ大型NEWギガ(H21.5~H27.1)
年式
H21.5~H27.10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正メッキ塗料とは異なります。
※バンパーの高さはバンパーセンターにて計測しています。
※バンパースカートは別売りです。
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません