曜日別特売
510496 いすゞ大型NEWギガ専用 バンパースカート JET INOUE(ジェットイノウエ) 26902277

いすゞ大型NEWギガ専用 バンパースカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード26902277品番510496
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

NEWギガ専用バンパースカート登場!!

用途ボディパーツ適合510495:バンパー材質スチールクロームメッキ高さ(mm)120年式H21.5~H27.10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正メッキ塗料とは異なります。
※バンパースカートのみです。バンパーは付属しません。
※純正フロントバンパーにも取付可能です。
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする