画像準備中

無接触回転角度センサ CP-2UNシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26902995 品番CP-2UTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

磁気抵抗素子を使用した無接触のポテンショメータです。 近接させたマグネットの磁界の移動により抵抗値を変位させるので、摺動によるノイズの影響を受ける事なく、低トルク、高耐久性を実現。 温度補正回路も内蔵し、テンションコントロールやバルブ開度発信機など幅広い分野で活躍しています。

種類無接触形 電気的回転角度(°)±45 機械的回転角度(°)360/エンドレス 印加電圧(V)max 10 回転トルク(mN・m[gfcm])0.05 軸径(Φmm)3 質量(g)約10 使用温度範囲(℃)-40〜100 感度(出力)min 2%Vin/10° 温度補償(℃)(範囲)-20〜80 抵抗値許容差(%)±50 抵抗値(Ω)14k 単独直線性(%)±2FS(FS=90°)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26902986
2019-01-04
用途:
制御実験
国立大学法人島根大学 様

回転抵抗が少なく,ノイズも小さいので,振り子系の振れ角検出によく利用しています。

対象商品:
46412423
2018-07-11
用途:
垂直面風向測定

このセンサーは極めて低いトルクで回転できるので弱風でも垂直面の風向測定が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする