T2010-20X13 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26904447

T2010-20X13 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26904447
T2010-20X13 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26904447

異径ニップル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26904447品番T2010-20X13
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用

呼び径(A)20×13呼び径(B)3/4×1/2材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26904447
2021-12-07
用途: 給湯器接続
有限会社正栄商会電気・ガス・熱供給・水道業

こんなべんりなものがあったとは!
一つ持っていると便利ですね。

対象商品 : 26904447
2021-05-11
用途: 漏水修復作業

リピート購入です。メーカー品ですので品質は問題なく、他店よりもリーズナブルな価格で提供して頂けて感謝しています。発送や梱包も問題なく次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする